Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamelleneinsatz sw sym mt Edst 1260120940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temp.-Sperrfilterscheibe 1260120940
Temp.-Sperrfilterscheibe 1260120940
Artikel-Nr.:
     262-E940I10
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     1260120940
EAN/GTIN:
     4022644213987
Lamelleneinsatz sw sym mt Edst 1260120940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Lamelleneinsatz
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,11*
€ 79,87*
€ 5,46*
ab € 62,19*
€ 79,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 80,65*
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 82,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,08*
€ 84,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.