| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88799089 Herst.-Nr.: 1260120940 EAN/GTIN: 4022644213987 |
|
|
| | |
| Temp.-Sperrfilterscheibe 1260120940 innenliegend, zur Blendbegrenzung bei seitlicher Einsicht Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | farblos | Werkstoff: | Glas | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,38* | € 80,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,48* | € 80,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,30* | € 82,90* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,86* | € 84,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,21* | € 89,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|