Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker kompakt sw 174105004


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reisestecker kompakt sw
Reisestecker kompakt sw
Artikel-Nr.:
     262-E947F53
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     174105004
EAN/GTIN:
     4008223955509
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reisestecker kompakt sw 174105004
Weitere Informationen:
Anzahl der USB-Ports:
0
Art der Buchse:
BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C)
Ausführung:
kompakt
Farbe:
schwarz
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
ja
Nennspannung:
230 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, reiseadapter kopp, netzadapter, Adapterstecker, Allround-Reisestecker-Set, Amerika-Stecker, Commonwealth-Reisestecker, England-Stecker, Europa-Stecker, Reisestecker-Set, Reisesteckvorrichtung, Stecker, Südeuropa-Stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,85*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,28*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,34*
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,64*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.