Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stecker 2-fach Adapter mit Kindersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Euro-Stecker 2-fach Adapter mit Kindersicherung
Euro-Stecker 2-fach Adapter mit Kindersicherung
Artikel-Nr.:
     400-1060590
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     174105004
EAN/GTIN:
     4008223955509
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurostecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter

Euro-Stecker 2-fach Adapter mit Kindersicherung


Stecker-Adapter Eurostecker
-2 x 2,5 A, 230 V
-Doppel-Adapter
-Anschluss für 2 Europastecker in einer Schutzkontakt-Steckdose
-mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz)
-Farbe: schwarz
- Farbe: schwarz

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Adapter, Euro-Adapter, 2-fach Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,26*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,27*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 2,33*
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,57*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.