Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Aktor 868MHz 2k AP 230V AC 2k f.Pulsdr f.Schalter Mit Funkhandsender FMS61NP-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Aktor 868MHz 2k AP 230V AC 2k f.Pulsdr f.Schalter Mit Funkhandsender
Funk-Aktor 868MHz 2k AP 230V AC 2k f.Pulsdr f.Schalter Mit Funkhandsender
Artikel-Nr.:
     262-E947I09
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30200330
EAN/GTIN:
     4010312300268
Suchbegriffe:
Funkaktor
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
Funk-Aktor 868MHz 2k AP 230V AC 2k f.Pulsdr f.Schalter Mit Funkhandsender FMS61NP-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
32
Anzahl der Relais:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Im Gehäuse:
ja
Mit Funkhandsender:
ja
Mit Funktaster:
ja
Montageart:
Aufputz
Rollingcode-System:
ja
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schaltaktor, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßrelais 230v eltako, funk handsender, eltako funk-handsender, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,11*
€ 68,00*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 54,65*
€ 68,45*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 56,15*
€ 69,64*
€ 5,00*
ab € 56,43*
€ 69,88*
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1191530
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.