Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E947I13 Herst.-Nr.: 30000550 EAN/GTIN: 4010312300244 |
| |
|
| | |
| Magnethaft-Antenne 0,1m 7dB FA250 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Magnethaft-Antenne | Länge: | 0.1 m m | Max. Gewinn: | 7 dB dB | Sonderfunkbereich: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auto-Magnetfußantenne, Automatikantenne, DAB-Antenne, Dachantenne, D-Netz-Autoantenne, Dualbandantenne, DVB-T-Antenne, E-Netz-Autoantenne, Fensterklemmantenne, Funk-Autoantenne, GPS-Antenne, GSM-Antenne, Heckantenne, Holm-Antenne, Magnetantenne, Magnethaftantenne, Mehrbandantenne, Mobilfunkantenne, On-Glas-Antenne, Scheiben-Antenne, Scheibenklebe-Antenne, Splitbandantenne, Stoßfängerantenne, Teleskop-Antenne, UKW-Autoantenne, UMTS-Antenne, Versenkantenne |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,79* | € 25,21* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,90* | € 25,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,50* | € 26,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,55* | € 27,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,60* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|