Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3513791 Herst.-Nr.: 30000550 EAN/GTIN: 4010312300244 |
| |
|
| | |
| Die kleine beiliegende Funkantenne der Funk-Antennenmodule und einiger Funk-Sendemodule können für den Empfang beziehungsweise das Senden der Funksignale in oder aus Metall- Schaltschränken gegen diese größere 868MHz-HF-Antenne ausgetauscht werden. Sie wird mit einem Magnetfuß extern angebracht und das 250cm lange Kabel wird nach innen geführt. Die beste Leistung wird erzielt, wenn sie mit dem Magnetfuß auf einer Metall-oberfläche haftet, z.B. auf der HF-Masse FHM175. Der Sende- und Empfangsbereich liegt nahezu kugelförmig um diese Antenne. Höhe der Antenne nur 10 cm. Mit SMA- Schraubanschluss. Ausführung: sonstige, Empfangsbereich: sonstige, Länge: 10 m, Anzahl der Frequenzbänder: 1, Frequenzband 1: 868 MHz, Omnidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FA250 | Ident Code: | 30000550 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,79* | € 25,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,90* | € 25,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,50* | € 26,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,55* | € 27,34* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,60* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|