Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 9mm IP68 ger SKINTOPMS-SCM32X1,5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E955C78
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53112650
EAN/GTIN:
4044773170672
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32 messing mess...
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 9mm IP68 ger SKINTOPMS-SCM32X1,5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-30 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 21 mm
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
36 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,53922*
€ 7,93922*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,24*
€ 8,94*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,70*
€ 14,10*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 12,3318*
€ 14,4518*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,52*
€ 15,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,93922*
€ 9,44767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53922*
€ 7,78167
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 198,4805* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103145 Kabelverschraubung Silber Metall
Lapp Kabel
52103145
ab € 1,94*
Zubehör
Lapp 52103340 Mutter Sicherungsmutter M32
Lapp Kabel
52103340
ab € 0,868*
Zubehör
HellermannTyton HEGTB5 Kabelschlauch Kupfer bis 38mm, Länge 10m Umflochtener
HellermannTyton
912-26239 HEGTB5200
ab € 14,27*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 271,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen