Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählertafel 450x250mm gr RAL7035 ZX304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E961E36
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060294R9999
EAN/GTIN:
     4011617602941
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld
Zählertafel 450x250mm gr RAL7035 ZX304
Weitere Informationen:
Absicherung:
ohne
Anzahl der Phasen:
3
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Höhe:
450 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,27*
€ 42,54*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,54*
€ 42,93*
€ 5,46*
ab € 32,96*
€ 43,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 44,29*
€ 3,90*
ab € 34,24*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.