Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatte 1St. ZX304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55170634
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX060294R9999
EAN/GTIN:
     4011617602941
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
striebel&john komplettfeld

Zählerplatte 1St. ZX304

Zählertragplatte für WR-Profil, Feldbreite 1, Höhe 450 mm, für einen Zähler, ohne Kopfteil, passend für M(B)Z160.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Absicherung:
ohne
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Mit Sicherungshalter:
nein
Höhe:
450 mm
Tiefe:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerfeld
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 32,27*
€ 43,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,58*
€ 43,52*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,14*
€ 44,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,75*
€ 44,83*
€ 3,90*
ab € 33,99*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.