Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 90cbmh AP Kst ws IP45 50Hz M1/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 90cbmh AP Kst ws IP45 50Hz
Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 90cbmh AP Kst ws IP45 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-E961G04
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06171
EAN/GTIN:
     4010184061717
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 100mm 230V Standard 90cbmh AP Kst ws IP45 50Hz M1/100
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP45
Volumenstrom:
90 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, helios ventilatoren badlüfter, bad lüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 4,00*
ab € 62,05*
€ 79,88*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 64,99*
€ 83,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,03*
€ 87,68*
2 Tage
180
€ 6,40*
ab € 71,83*
€ 91,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,99*
€ 94,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.