Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 90cbmh mit Feuchtesteuerung M1/100F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helios Ventilatoren DN100 Abluftventilator Wand 90 m³/h Weiß
Helios Ventilatoren DN100 Abluftventilator Wand 90 m³/h Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E961G08
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06175
EAN/GTIN:
     4010184061755
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 100mm 230V AP Kst ws m.Feuchtest 90cbmh mit Feuchtesteuerung M1/100F
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IP45
Volumenstrom:
90 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Feuchtesteuerung
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter helios, bad lüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 4,00*
ab € 98,47*
€ 119,71*
2 Tage
49
€ 4,95*
ab € 103,91*
€ 126,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,81*
€ 129,98*
2 Tage
74
€ 6,40*
ab € 115,24*
€ 140,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,72*
€ 143,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.