Kleinraumventilator M1/150 0-10VKleinlüfter MiniVent M1/150 0-10V mit energiesparendem EC-Motor, stufenlos regelbar (50-260m³/h). Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auc...
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe ode...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben ge-richtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorleitrad. St...
Helios M1/150 F Kleinraumventilator 230V 260 m³/h Kleinlüfter MiniVent M1/150, mit 2 Leistungsstufen ( 260/220 m³/h), energiesparendem EC-Motor und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6,...
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h), codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min. einst...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben gerichtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die schmutzige Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorl...
HELIOS Ventilator-Einsatz 100/60 m³/h ELS-VN 100/60, mit integriertem Nachlauf Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (100/60 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung und integriertem Nachlauf. Nachla...
HELIOS Ventilator-Einsatz 60/35 m³/h ELS-VN 60/35, mit integriertem Nachlauf Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (60/35 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung mit integriertem Nachlauf, Nachlaufz...
Kleinlüfter MiniVent M1/120, mit 2 Leistungsstufen ( 170/150 m³/h), codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min....
Kleinlüfter MiniVent M1, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. ...