Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschlussstopfen Kst Ø32mm Geeignet für ge SKMI60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe D=60 mm SKMI 60
Schutzkappe D=60 mm SKMI 60
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E965D73
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339908028
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene
Rohrverschlussstopfen Kst Ø32mm Geeignet für ge SKMI60
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 - 32 mm
Geeignet für starre Rohre:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Rohr), verschlussstopfen (rohr), Dichtstopfen, Endstopfen, Rohrverschlussstopfen für Elektroinstallationsrohre, Rohrverschlussstopfen für Installationsrohre, Rohrverschluss-Stopfen für Installationsrohre, Verschlussstopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 4,49*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 4,85*
1
€ 5,00*
ab € 3,68*
€ 5,54*
1
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,22*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 224,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.