Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe D=60 mm SKMI 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe D=60 mm SKMI 60
Schutzkappe D=60 mm SKMI 60
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80958017
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SKMI 60
EAN/GTIN:
     4013339908028
Suchbegriffe:
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
Schutzkappe Montageschiene

Schutzkappe D=60 mm SKMI 60

Schutzkappe, für Kabelschutzrohrsystem. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe anzuordnen! Verwendung für : Maschineninstallationsrohr MI 60... MIG 60... MIA 60... Abmessungen (ca. Maße) L : 32 mm Farbton : gelb Werkstoff : PVC-weich (Polyvinylchlorid)
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Endkappe
Länge:
32 mm
Breite:
63,3 mm
Tiefe:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 4,54*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 4,95*
1
€ 5,00*
ab € 3,70*
€ 5,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,19*
€ 6,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.