Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 4p 125A IP67 PowerTOP Xtra 500Vsw 7h Schraubkl Kst Verschraubung 13220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 13220 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
MENNEKES 13220 Elektrischer Standardverbindung 125 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     262-E967F46
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     13220
EAN/GTIN:
     4015394240891
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker ip67
cee-stecker mennekes
CEE-Stecker 4p 125A IP67 PowerTOP Xtra 500Vsw 7h Schraubkl Kst Verschraubung 13220
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
IEC-Stromstärke:
125 A A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Kennfarbe:
schwarz
Kontaktmaterial:
CuZn
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP67
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Aufbauphasenwender, CEE-Einbaustecker, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEE-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Phasenwender, CEE-Prüfstecker, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wandgerätestecker, CEE-Wandphasenwender, CEE-Winkelstecker, Cekon-Gerätestecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Containerstecker, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Phasenwender, Stecker, Stecker CEE, Winkelstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 494,05*
€ 564,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 493,08*
€ 564,85*
1
Frei Haus
ab € 497,12*
€ 569,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 496,85*
€ 570,90*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 552,40*
€ 602,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,85*
€ 672,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,60*
€ 667,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.