Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme APmont gr AMAXX 4xRJ45 AP-Mont m.Staubschutz 25102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 25102 Elektrische Box Schwarz, Gelb
MENNEKES 25102 Elektrische Box Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     262-E968B57
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     25102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Leergehäuse
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Modulaufnahme APmont gr AMAXX 4xRJ45 AP-Mont m.Staubschutz 25102
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination ip44, leergehäuse, mennekes leergehäuse, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datendose, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,24*
€ 223,87*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 191,10*
€ 227,36*
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 227,62*
Frei Haus
ab € 195,98*
€ 234,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,15*
€ 255,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25108
ab € 336,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.