| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-E970H59 Herst.-Nr.: 302423 EAN/GTIN: 4018325568804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lastschalter 3p 22kW Umschalt 63A IP54 Komplettger_im_Geh Kipphebel TUG50 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Umschalter | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 22 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP54 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |