Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Taster 12-24V DC 0-508mm PNP Steck-M12 51-508mm Zyl Gew Schließer XX518A3PAM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12
M18-Ultraschallsensor, zylindrisch, Sn 0,5, 1S, M12
Artikel-Nr.:
     262-E971E12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XX518A3PAM12
EAN/GTIN:
     3389110974645
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schallsensor
Rundsteckverbinder sonstige
Ultraschall Taster 12-24V DC 0-508mm PNP Steck-M12 51-508mm Zyl Gew Schließer XX518A3PAM12
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Blindzone:
51 mm mm
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
51 - 508 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Leerlaufstrom:
40 mA mA
Länge des Sensors:
77.6 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA mA
Messbereich Länge:
0 - 508 mm
Relative Linearitätsabweichung:
0 %
Relative Wiederholgenauigkeit:
1.27 % %
Schaltfrequenz:
40 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-20 - 65 °C °C
Versorgungsspannung:
12 - 24 V
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,80*
€ 110,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,96*
€ 111,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,27*
€ 117,88*
€ 5,46*
ab € 108,44*
€ 120,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,80*
€ 185,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.