Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Etikett ws Selbstkl 36,5x50,8mm TAG66TD1-1208-WH-1208-WH(1000)
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E972C36
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
596-12086
EAN/GTIN:
4031026296661
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett ws Selbstkl 36,5x50,8mm TAG66TD1-1208-WH-1208-WH(1000)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
50.8 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
36.5 mm mm
Selbstklebend:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkennzeichnung
,
Kabelmarkierer
,
Kabelmarkierung
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
kabelmarkierer selbstbeschriften weiß
,
typenschild etiketten
,
typenschild-etiketten weiß
,
Beschriftungsfeld für Installationssysteme
,
Beschriftungssystem
,
Bezeichnungsschild
,
Bezeichnungsstreifen
,
Einzelkennzeichnungsschild
,
Kennzeichnungsmaterial
,
Kennzeichnungsmatte
,
Kennzeichnungsschildermatte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 316,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,27*
€ 316,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 268,09*
€ 316,98*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,46*
€ 328,20*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,32*
€ 341,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,98*
€ 377,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,64*
€ 373,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,93*
€ 355,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,89*
€ 344,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,09*
€ 319,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 268,09* pro Rolle)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton TAG36TD7-1209-WHCL selbstklebendes Etikett Rechteck Transparent, Weiß
HellermannTyton
596-12097
ab € 294,11*
Zubehör
Thermotransferdrucker, hohe Druckvolumen
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
TT431 Thermotransferdrucker
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen