Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten 50,8x36,5mm TAG66TD1-1208-WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 50,8X36,5 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 50,8X36,5 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 50,8X36,5 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 50,8X36,5 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 50,8X36,5 weiß
Manipulationssichere Typenschilder f.Thermotransferbedruckung 50,8X36,5 weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-95852075
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12086
EAN/GTIN:
     4031026296661
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung

Etiketten 50,8x36,5mm TAG66TD1-1208-WH

Manipulationssichere Kennzeichnung. Material fragmentiert bei Abzugsversuch. Kann nicht in einem Stück abgelöst und übertragen werden. Zur manipulationssicheren Kennzeichnung wertvoller Inventarstücke sowie als Sicherheits- und Garantiesiegel für Komponenten und Gehäuse sind diese speziellen Etiketten optimal geeignet.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
36,5 mm
Breite:
50,8 mm
Höhe:
36,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 316,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,27*
€ 316,62*
€ 5,95*
ab € 268,09*
€ 316,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,46*
€ 328,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,32*
€ 341,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,62*
€ 376,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,28*
€ 372,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,59*
€ 355,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,56*
€ 344,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 268,27*
€ 319,24
pro Packung
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 268,27* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
596-12097
ab € 294,11*
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.