Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws Selbstkl 50,8x63,5mm TAG76TD1-1210-WH(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß
Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß
Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß
Artikel-Nr.:
     262-E972D02
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12164
EAN/GTIN:
     4031026295312
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Etikett ws Selbstkl 50,8x63,5mm TAG76TD1-1210-WH(500)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
63.5 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
50.8 mm mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, typenschild etiketten, typenschild-etiketten weiß, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 111,98*
€ 137,02*
4
Frei Haus
ab € 113,2825*
€ 138,3625*
1
Frei Haus
ab € 108,63*
€ 138,88*
30 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 114,39*
€ 139,64*
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 118,11*
€ 143,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 111,98* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 548,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.898,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 779,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.