Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 596-12164 TAG76TD1-1210-WH-1210-WH Etikett für Laserbedruckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß
Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß
Etiketten für Thermotransferbedruckung 63,5X50,8 weiß
Artikel-Nr.:
     615-R048681
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12164
EAN/GTIN:
     4031026295312
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Anschmiegsames Vinylmaterial für raue bzw. gewölbte Oberflächen. Farbband TT822OUT für hervorragende Druckqualität. Optimale Ergebnisse mit den Druckersystemen TT4000+ und TT430. Professionelle Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro. Zweiteiliges Etikett TAG140TD1 zur Betriebsmittelkennzeichnung (Perforation bei 60mm). ein Teil zur Kennzeichnung des Vermögensgegenstandes, weiterer Teil verbleibt beim Verwender Die Kennzeichnungsetiketten eignen sich optimal für die Geräte-, Inventar- sowie Logistikkennzeichnung von beanspruchten Ladungsträgern. Das Material ist ideal für die Verwendung auf rauen bzw. gekrümmten Oberflächen. Durch den hohen Kontrast werden bedruckte Barcodes ausgezeichnet erkannt
Weitere Informationen:
Höhe:
50.80 mm
Breite:
63.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
596-12164
Typ:
TAG76TD1-1210-WH-1210-WH
Produkt-Art:
Etikett für Laserbedruckung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 112,74*
€ 137,24*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 109,29*
€ 138,45*
4
Frei Haus
ab € 113,3125*
€ 138,5625*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 114,71*
€ 139,81*
20 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 117,77*
€ 143,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 109,29* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.892,90*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.