Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett ws Selbstkl 50,8x63,5mm TAG76TD1-1206-WH(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X50,8 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X50,8 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X50,8 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X50,8 weiß
Etiketten zur Betriebsmittelkennz. für Thermotransferbedr. 63,5X50,8 weiß
Artikel-Nr.:
     262-E972D61
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-61206
EAN/GTIN:
     4031026295305
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Eigentumsetiketten
Etikett ws Selbstkl 50,8x63,5mm TAG76TD1-1206-WH(500)
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
63.5 mm mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50.8 mm mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Inventar-Etiketten, Inventaretiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, typenschild etiketten, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 82,22*
€ 96,47*
1
€ 5,00*
ab € 82,13*
€ 103,44*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 84,54*
€ 106,12*
1
Frei Haus
ab € 82,20*
€ 106,27*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 113,60*
€ 131,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 113,60* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 658,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 1.892,90*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 767,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.