Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 1-15W 350mA 43V IP20 Kstgeh dyn 116x35x19mm PLK115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konverter 350mA 1-15W PLK 115
LED-Konverter 350mA 1-15W PLK 115
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E972H90
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLK115
EAN/GTIN:
     4037293002158
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 1-15W 350mA 43V IP20 Kstgeh dyn 116x35x19mm PLK115
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
1 - 15 W
Ausgangsspannung:
43 - 43 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
19 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
116 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,41*
€ 32,75*
€ 5,46*
ab € 23,50*
€ 32,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 33,29*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,09*
€ 34,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,62*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.