Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP 2f Edst m.Bel 2tast 6mod Mit Beleuchtung 755x460x110mm 3282122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Briefkasten-Anlage Ed.,Lsp,2xKli,2xEinw EAT-2/2
AP-Briefkasten-Anlage Ed.,Lsp,2xKli,2xEinw EAT-2/2
Artikel-Nr.:
     262-E975E73
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3282122
EAN/GTIN:
     4250111860628
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Briefkasten AP 2f Edst m.Bel 2tast 6mod Mit Beleuchtung 755x460x110mm 3282122
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
6
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Farbe:
Edelstahl
Gesamtbreite:
755 mm
Gesamthöhe:
460 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Edelstahl | rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: elcom briefkasten, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.431,02*
€ 1.601,44*
Frei Haus
ab € 1.470,05*
€ 1.648,96*
Frei Haus
ab € 1.490,06*
€ 1.664,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.508,40*
€ 1.695,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.604,26*
€ 1.796,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.796,92*
€ 2.138,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.773,02*
€ 2.109,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,45*
€ 2.015,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.648,53*
€ 1.961,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,26*
€ 1.909,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.