Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Briefkasten-Anlage Ed.,Lsp,2xKli,2xEinw EAT-2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Briefkasten-Anlage Ed.,Lsp,2xKli,2xEinw EAT-2/2
AP-Briefkasten-Anlage Ed.,Lsp,2xKli,2xEinw EAT-2/2
Artikel-Nr.:
     3517A-72659089
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3282122
EAN/GTIN:
     4250111860628
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten

AP-Briefkasten-Anlage Ed.,Lsp,2xKli,2xEinw EAT-2/2

EAT-2/2 Briefkasten für Türlautsprecher 2/2 AP Edelstahl ESTA. Aufputz Briefkasten nach DIN EN 13724 für Audio-Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik, aus Edelstahl matt gebürstet, Dicke 2 mm. Bestehend aus einem viereckiger allseitig geschlossener Briefkasten mit Tropfkante als Regenschutz, Tür(en) mit BK-Sicherheitsschloss inkl.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Koppelbar:
nein
Anzahl der Briefkästen:
2
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Gesamtbreite:
755 mm
Gesamthöhe:
460 mm
Gesamttiefe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom briefkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.431,02*
€ 1.601,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.470,05*
€ 1.648,96*
Frei Haus
ab € 1.490,06*
€ 1.664,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.508,40*
€ 1.695,74*
€ 5,95*
ab € 1.604,26*
€ 1.796,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.648,96*
€ 1.962,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,34*
€ 1.936,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,50*
€ 1.848,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,51*
€ 1.797,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,05*
€ 1.749,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.