Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP VA IP20 300x400x200mm MSR916VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner MSR916VT Rack Wandmontiertes Regal Silber, Weiß
Preisner MSR916VT Rack Wandmontiertes Regal Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E975E82
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X5324
EAN/GTIN:
     4031136047313
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP VA IP20 300x400x200mm MSR916VT
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
0 mm mm
Höhe:
400 mm mm
Innentiefe:
180 mm
Mit Montageplatte:
ja
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, antennenverstärker preisner, antennen verstärker, kleinverteiler ip20, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 439,50*
€ 487,50*
Frei Haus
ab € 449,12*
€ 498,53*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 503,91*
€ 558,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 537,77*
€ 592,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 594,91*
€ 652,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,77*
€ 576,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,58*
€ 557,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,52*
€ 550,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.