Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes MSR916VT BK-Montageschrank kpl m.Verstärker+16-fach VT X5324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner MSR916VT Rack Wandmontiertes Regal Silber, Weiß
Preisner MSR916VT Rack Wandmontiertes Regal Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2600479
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MSR916VT
EAN/GTIN:
     4031136047313
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Kleinverteiler
BK-Montageschrank kplt. mit Verstärker + 16-fach Verteiler; für 9 - 16 Teilnehmer komplett montiert und verdrahtet daher sehr kurze Montagezeit. Incl. 3 Punkt Schließung mit einem Schlüssel, Kabeleinführung, galvanisches Trennglied und Doppelsteckdose. Abmessungen: B 300 x H 400 x T 200 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
true
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
true
EMV-Ausführung:
true
Innentiefe:
180 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 435,17*
€ 454,08*
Frei Haus
ab € 445,40*
€ 464,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 500,22*
€ 521,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 533,26*
€ 554,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 590,02*
€ 612,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,48*
€ 728,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,83*
€ 725,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,18*
€ 720,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,89*
€ 715,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,02*
€ 702,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.