Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung LIYCY 0,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig LIYCY1X0,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E976H78
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530103/100
EAN/GTIN:
     4044774727738
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Aderleitung LIYCY 0,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig LIYCY1X0,5
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Nennspannung U:
49.9 V
Nennspannung U0:
49.9 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,55*
€ 73,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,64*
€ 73,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,355*
€ 91,985*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,985*
€ 109,46215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,165*
€ 108,48635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,265*
€ 105,03535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,485*
€ 102,91715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,355*
€ 92,05245
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,77355* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.