| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-92865118 Herst.-Nr.: 4530103/100 EAN/GTIN: 4044774727738 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LiYCY 1x0,5 4530103/100 Verdrahtung von Meßgeräten, Schaltschränken, elektrischen Bauelementen sowie Sende- und Empfangsanlagen, In EMV kritischen Umgebungen, Elektromagnetische Einflüsse auf andere Bauelemente werden verhindert, Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf PVC-Basis, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel auf PVC-Basis, transparent, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, In Artikeltabelle angegebene Außendurchmesser sind Maximalwerte, Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiter-Oberfläche: | verzinnt | Leiternennquerschnitt: | 0,5 mm² | AWG-Größe: | 22 | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 1 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, datenleitung 1x5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 61,55* | € 73,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 61,64* | € 73,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 77,355* | € 91,985* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6155* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|