Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M32 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M32X1,5RAL7035L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M32 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M32 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E979C82
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Gegenmutter M32 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M32X1,5RAL7035L
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2713*
€ 0,3679*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2785*
€ 0,3685*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,37*
7 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2783*
€ 0,3737*
4 Tage
300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,308*
€ 0,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3685*
€ 0,43852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0687*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0672*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0817*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,0806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09791*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0962*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,112*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1234*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0815*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.