Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M40X1,5RAL7035L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M40 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M40 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E979C83
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Gegenmutter M40 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M40X1,5RAL7035L
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter polyamid m40, sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
395
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,37*
€ 0,57*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,6391*
€ 0,9791*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,99*
3 Tage
2459
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65113*
€ 1,00113*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6635*
€ 1,0035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0035*
€ 1,19417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8335*
€ 0,99187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7435*
€ 0,88477
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7235*
€ 0,86097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0684*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0674*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0817*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,0806*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09761*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0956*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119063
ab € 0,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1134*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0816*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.