Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M50 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M50X1,5RAL7035L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter M50 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Gegenmutter M50 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-E979C84
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119063
EAN/GTIN:
     4044773165647
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m50 pa
Gegenmutter M50 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GL-M50X1,5RAL7035L
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m50, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
40
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,79*
€ 1,08*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9948*
€ 1,3548*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9801*
€ 1,3647*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,00679*
€ 1,36679*
7 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0056*
€ 1,3957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,36679*
€ 1,62648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29679*
€ 1,54318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23679*
€ 1,47178
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16679*
€ 1,38848
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00679*
€ 1,19808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,16975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,06865*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119003
ab € 0,0671*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0813*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119013
ab € 0,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,09751*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119023
ab € 0,0964*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119030
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119033
ab € 0,1082*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119040
ab € 0,2741*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,2713*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119053
ab € 0,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119060
ab € 0,9801*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119070
ab € 1,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119073
ab € 1,1234*
Ähnlich
Lapp Kabel
53119110
ab € 0,0812*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.