Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Gefahr Funk 3,6V Aufb 120° 60x83x55mm 8000PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E981B85
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36831
EAN/GTIN:
     4015162368314
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fenster Glasbruchsensor
Bewegungsmelder Gefahr Funk 3,6V Aufb 120° 60x83x55mm 8000PB
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
3.6 - 3.6 V
Breite:
60 mm
Charakteristik:
Fläche
Durchmesser:
0 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2 - 2.5 m
Erfassungsbereich:
120 °
Farbe:
weiß
Funksystem:
ja
Höhe:
83 mm
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Tiefe:
55 mm
VdS-Klasse:
ohne
Überwachungsradius:
12 m
Weitere Suchbegriffe: Glasbruchmelder, Glasbruchsensor, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Aktive Lichtschranke, Bewegungsmelder für Gefahrenmeldesystem, Dual-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Melder, IR-Melder, Mikrowellenmelder, Passiver-Infrarotmelder, Ultraschallmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,82*
€ 127,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,59*
€ 138,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,30*
€ 140,29*
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 143,62*
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 149,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.