Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PB
Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PB
Artikel-Nr.:
     6012B-71955621
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     36831
EAN/GTIN:
     4015162368314
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fenster Glasbruchsensor

Funk-Bewegungs-und Glasbruchmelder 8000PB

Funk-Bewegungs- und Glasbruchmelder, Bewegungsmelder in Kombination mit einem elektroakustischen Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12m x 120° (Vorhang-, Tele-, sowie Haustier-Linsen als Zubehör optional erhältlich), Glasbruchmeldung durch gleichzeitige Auswertung von Luftdruck und Geräusch, max. Reichweite 9m, mindest Glasfläche 0,6 x 0,6m. Inkl.
Weitere Informationen:
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Erfassungsbereich:
120 °
Betriebsspannung:
3,6 V
Höhe:
83 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Charakteristik:
Fläche
Abdecküberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,82*
€ 127,78*
€ 5,95*
ab € 111,59*
€ 138,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 113,30*
€ 140,29*
Frei Haus
ab € 116,34*
€ 143,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 149,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.