Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 90W 2800K PGZ12 Röhre einseitig gesockelt MSTCOSMOWHCPO-TWXTRA90W/728PGZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E982E54
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21121715
EAN/GTIN:
     8711500211217
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm
Halogen-Metalldampflampe MASTER 90W 2800K PGZ12 Röhre einseitig gesockelt MSTCOSMOWHCPO-TWXTRA90W/728PGZ
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
19 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gesamtlänge:
139.7 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
90 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
90 W W
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W Im/W
Lampenspannung:
86 - 98 V V
Lichtfarbe:
728
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
10800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Sockel:
PGZ12
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 60,06*
€ 75,29*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 60,20*
€ 75,48*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 75,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,19*
€ 87,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 91,89*
€ 111,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20851415
ab € 56,99*
Ähnlich
Philips
20853815
ab € 61,79*
Ähnlich
Philips
15001500
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.