Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MauerDW 1f Stahlbl 3mod 300x250x380mm Koppelbar 3201910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauerdurchwurfkasten 1teil. 260-380mm BDT-1/1-K
Mauerdurchwurfkasten 1teil. 260-380mm BDT-1/1-K
Artikel-Nr.:
     262-E982G84
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     3201910
EAN/GTIN:
     4250111861236
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
elcom durchwurfbriefkasten
Briefkasten MauerDW 1f Stahlbl 3mod 300x250x380mm Koppelbar 3201910
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
3
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Aluminium
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamthöhe:
250 mm
Gesamttiefe:
380 mm
Koppelbar:
ja
Montageart:
Mauerdurchwurf
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Aufputz-Briefkasten, Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Postkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 163,22*
€ 199,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,22*
€ 200,99*
Frei Haus
ab € 170,12*
€ 206,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,38*
€ 211,56*
Frei Haus
ab € 177,21*
€ 213,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.