Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch Meta Ø4-10mmBü hfr verzinnt Cu ABSCHIRMGEFLECHTCU410


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp CU 410 Geflochtener Schlauch Weiß
Lapp CU 410 Geflochtener Schlauch Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E983G80
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721380
EAN/GTIN:
     4044773208986
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 100m
geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch Meta Ø4-10mmBü hfr verzinnt Cu ABSCHIRMGEFLECHTCU410
Weitere Informationen:
Bündeldurchmesser:
4 - 10 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Temperatur:
-30 - 105 °C
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Metall
Weitere Suchbegriffe: EMV-Schutzschlauch, Hohlgeflecht, Kunststoffgeflechtschlauch, Metallgeflechtschlauch, Rundgeflecht, Schutzschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,22156*
€ 1,51156*
100
Frei Haus
ab € 1,5346*
€ 1,8846*
100
Frei Haus
ab € 1,5968*
€ 1,9568*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,94208*
€ 2,36208*
1 Tag
871
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,36208*
€ 2,81088
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94208*
€ 2,31108
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,94208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 236,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.