Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 18W elektr f.TC-DEL f.TC-TEL 80x40mm HF-MRED118SHPL-C/PL-T230-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Philips HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Artikel-Nr.:
     262-E983J54
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92802330
EAN/GTIN:
     8711500928023
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 18W elektr f.TC-DEL f.TC-TEL 80x40mm HF-MRED118SHPL-C/PL-T230-240V
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
40 mm mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18 - 18 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
18 - 18 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm mm
Länge:
80 mm mm
Nennspannung:
230 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 7,18*
€ 10,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 10,48*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 26,01*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 18,85*
€ 26,06*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 32,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93142930
ab € 5,39*
Ähnlich
Philips
93140530
ab € 11,39*
Ähnlich
Philips
91040030
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.