| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E984F77 Herst.-Nr.: 327328049 EAN/GTIN: 4008224467056 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung gr BLUEELECTRIC gr LtgsEinf Verbindungsstk 327328049 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungsstück | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,68* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,74* | € 2,79* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 2,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 1,90* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|