| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3122456 Herst.-Nr.: 327328049 EAN/GTIN: 4008224467056 |
| |
|
| | |
| BLUE ELECTRIC - Aufputz Feuchtraum Verbindungsstück 1-fach für Kombinationen zum individuellen Anreihen verschiedener Geräte, aus witterungs-, UV-und ozonbeständigem Material: dauerelastisches SEBS, 2 Stück, IP44, Farbe: grau Farbe: anthrazit, Ausführung: Verbindungsstück, RAL-Nummer (ähnlich): 7024, Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kopp GmbH, Heinrich | Produkt Typ: | 327328049 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,71* | € 2,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,77* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,89* | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | € 4,98* | ab € 1,93* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|