Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter WRG35-G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ersatzluftfilter WRG 35-G4
MC Ersatzluftfilter WRG 35-G4
Artikel-Nr.:
     262-E984I84
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0192.0452
EAN/GTIN:
     4012799924524
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter WRG35-G4
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Höhe:
150 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,12*
€ 17,22*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 17,86*
1
€ 5,00*
ab € 13,50*
€ 18,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,71*
€ 19,13*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,31*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maico
0192.0453
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.