Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z 3Feld IP44 800x500x205mm FP52Z0N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerzählerschrank FP52Z0N
Wandlerzählerschrank FP52Z0N
Artikel-Nr.:
     262-E985J69
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP52Z0N
EAN/GTIN:
     3250612665358
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank
Komplettschrank APUP 1Z 3Feld IP44 800x500x205mm FP52Z0N
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Breite:
500 mm mm
Einbaubreite:
500 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
205 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, hager zählerschrank 3 zähler, zählerschrank hager, zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 679,77*
€ 771,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 689,14*
€ 779,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 691,43*
€ 780,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 718,19*
€ 807,99*
Frei Haus
ab € 726,11*
€ 816,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,48*
€ 918,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,20*
€ 912,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,06*
€ 880,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,26*
€ 854,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,77*
€ 808,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.