| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0255576 Herst.-Nr.: FP52Z0N EAN/GTIN: 3250612665358 |
| |
|
| | |
| Wandler- und Messschrank, univ.N, 800x550x205mm, ohne Wechselplatte.Wandlerzählerschrank für Zählerwechselplatte Größe 1, VNB Gebiet Stadtwerke Duisburg, ELE Emscher Lippe Energie, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Gehäuse mit Klarsichttür, Maße (HxBxT) 800 x 550 x 205mm, Schrank bestückt mit 10 poliger Prüfklemme, Abdeckhaube über Prüfklemme, Schranktür mit Plombierverschlusskappe |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 682,86* | € 771,04* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 692,38* | € 778,57* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 688,05* | € 780,09* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 714,20* | € 807,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 721,46* | € 815,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|