Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 175W InfraRed 230V E27 AGL PAR38IR175WE27230VRED1CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E985J98
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     60053015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Infrarotlampe 175W InfraRed 230V E27 AGL PAR38IR175WE27230VRED1CT/12
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
121 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
175 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
E27
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 5,97*
€ 8,98*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 11,82*
€ 16,86*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 16,51*
€ 20,09*
1
€ 5,00*
ab € 15,20*
€ 21,50*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 19,11*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 277,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 7,14*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 7,14*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 7,38*
Ähnlich
Philips
57521025
ab € 4,51*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,12*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,64*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,14*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 12,52*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.