Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 175W InfraRed 230V E27 AGL PAR38IR175WE27240VCL1CT/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Philips PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
Artikel-Nr.:
     262-E985J99
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12895915
EAN/GTIN:
     8711500128959
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Infrarotlampe 175W InfraRed 230V E27 AGL PAR38IR175WE27240VCL1CT/12
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
121 mm
Gesamtlänge:
136 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
PAR Reflektor
Lampenleistung:
175 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
E27
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
186
1
€ 6,90*
ab € 12,32*
€ 18,44*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 18,92*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 15,92*
€ 19,41*
1
€ 5,46*
ab € 14,55*
€ 20,70*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 18,40*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 4,55*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 4,85*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,65*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,84*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,16*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,29*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 6,75*
Ähnlich
Philips
12659725
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.