Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkempfänger 433,92MHz 1 UP 230V AC 1k FV2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalk
Schalk
Artikel-Nr.:
     262-E989B39
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     FV2E09
EAN/GTIN:
     4046929101189
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender
Funkempfänger 433,92MHz 1 UP 230V AC 1k FV2E
Weitere Informationen:
Anzahl der Relais:
1
Farbe:
grau
Funkfrequenz:
433.92 MHz MHz
Halogenfrei:
ja
Im Gehäuse:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schalt-Betrieb:
ja
Stromversorgung:
230V AC
Tast-Betrieb:
ja
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Funkantenne, Funkempfänger, Funk-Empfänger, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,73*
€ 48,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,50*
€ 48,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 49,28*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 49,28*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 37,20*
€ 49,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.