| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40115011 Herst.-Nr.: FV2E09 EAN/GTIN: 4046929101189 |
| |
|
| | |
| Das Funk-Verbinder-System FV2 ist für die drahtlose Übertragung von Schaltzuständen in Verbindung mit batteriebetriebenen Sendern optimiert., Funkverbinder-Empfänger FV2 E für das FV2 System mit potenzialfreiem 10A Wechslerkontakt. Einfache Anwendung als Leitungs-Ersatz (Eingangszustand am Sender wird auf den Relaiskontakt am Empfänger übertragen). Punkt- zu Mehrpunkt-Verbindung möglich (ein Sendereingang steuert mehrere Empfänger). Mehrere Funk-Verbindungen nebeneinander installierbar (individuelle Adressierung). Sender mit 230 V AC oder mit Batterieversorgung verfügbar (12-24 V UC auf Anfrage). Freifeld-Reichweite 50m (keine externe Antenne). In Verbindung mit dem batteriebetriebenen Funkverbinder-System FV2 SM lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugventilatoren ohne die Verlegung von Leitungen realisieren. , Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1 Wechsler 10A Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FV2 E, FV2E, FV2E09, Funkempfänger, Antenne, DCF-Empfänger, Empfänger, Empfängerrelais, Funk-Empfänger, Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Funkverbindersystem, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funk, Kabelersatz, Steuersignale, Wireless Wire, 0729187, 729187 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,73* | € 48,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,50* | € 48,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,41* | € 49,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,05* | € 49,28* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 37,20* | € 49,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|