Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Flachdachstütze Alu 150002-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset 150002-150
Flachdachstütze Light 1,5m Trägerset 150002-150
Artikel-Nr.:
     262-E989C42
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     150002-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufständerung
Aufständerungsdreieck
Solar-Flachdachständer
PV-Flachdachstütze Alu 150002-150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdachstütze
Breite:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Befestigungselement, Fotovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, Klemmstück, Photovoltaik-Verbindungs- und Befestigungselement, PV-Verbindungs- und Befestigungselement, Verbinder, Verbindungselement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 41,99*
€ 50,59*
1
€ 5,00*
ab € 43,11*
€ 56,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.059,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.